Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, Durchgangsloch, vaporisierte Oberfläche "Weißring
Artikel-Nr.:
     369-6101218
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     35242
EAN/GTIN:
     4026558422954
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer din376
regel gewindebohrer
Hinweise: Steigung = P.Anwendung: Für Durchgangslochgewinde, stabile Ausführung mit starkem Kern und schmalen Ölnuten, für höchste Anforderungen, besonders für Durchgangsgewinde in langspanenden VA-Werkstoffen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, hochlegierte CI-Stähle.Eigenschaften: Weißring, metrisches ISO-Gewinde DIN 13. M 3 bis M 10 DIN 371, ab M 12 DIN 376, Toleranzfeld ISO 2 - 6 H, Anschnittform B, Schälanschnitt (Späne werden in Schneidrichtung abgeführt), Flanken geschliffen und hinterschliffen. Besondere Schneidengeometrie; vaporisierte Oberfläche.Vorteile: - ideal für VA-Werkstoffe bis 1.000 N/mm² Festigkeit, hochlegierte CI-Stähle und schwer zerspanbare Werkstoffe- vaporosierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
18 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Bauform:
B
Steigung:
1.2
Schaft-Durchmesser:
6.2
Ausführung:
Flanken geschliffen und hinterschliffen
Material:
HSS-E (HSCO), Hochleistungs-Schnellstahl, kobaltlegiert
Toleranzfeld:
ISO 2 - 6 H
Aufnahme:
4-kant
Gewindedurchmesser:
M 8
DIN:
371
Kernloch-Durchmesser:
6.8
Weitere Suchbegriffe: Blauring, Gewindeschneider, Durchgangslochbohrer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 8,45*
€ 11,95*
1 Tag
20
1
€ 6,95*
ab € 8,51*
€ 12,01*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,53*
€ 12,05*
1 Tag
20
8
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,11*
1
€ 5,90*
ab € 9,07*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.