Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x12, 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x12, 1.4301
ISO 13918 PT / DIN 32501-1, Schweiß-Gewindebolzen, M 5x12, 1.4301
Artikel-Nr.:
     369-52139189512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52139189512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
gewinde-bolzen 12mm
Form PT-Bolzenschweißen mit Spitzenzündung
Weitere Informationen:
Normnummer:
13918
Norm:
ISO 13918 PT
Form:
PT
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
1.4301
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: gewinde bolzen, gewindebolzen m5, Schweißbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0463*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.