Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x20x1,5 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x20x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x20x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 6,4x20x1,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-5210536420
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5210536420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Stärke:
1.5 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
6.4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben 6,4x20x1,5 a2, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0154*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0201*
€ 0,02392
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.