Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,5 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x40x1,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52105310540
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52105310540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Stärke:
1.5 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben 10,5x40x1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0922*
€ 0,10972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.