Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x30x1,5 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x30x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x30x1,5 mm, A2
Kotflügel-Unterlegscheibe, 10,5x30x1,5 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52105310530
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52105310530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Stärke:
1.5 mm
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheibe 10,5 x 30 x 1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Karosseriescheiben, Fahrzeugbauscheiben, Distanzscheiben, Unterlegscheiben, Nietscheibe, Unterlagsscheiben, Beilagscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0644*
€ 0,07664
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,07426
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.