Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 10x10, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 10x10, A2
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 10x10, A2
ISO 4027 / DIN 914, Gewindestift mit Innensechskant und Spitze, M 10x10, A2
Artikel-Nr.:
     369-5209141010
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     5209141010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4027.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4027.Werkstoff:bis M 20 : A2-70ab M 24 : A2-50.
Weitere Informationen:
Normnummer:
4027
Norm:
ISO 4027
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
10 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.