Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 705 A, Stellring, 32 mm, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 705 A, Stellring, 32 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 32 mm, A2
DIN 705 A, Stellring, 32 mm, A2
Artikel-Nr.:
     369-52070532
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     52070532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.Hinweise: bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,ab d = 80 mm mit 2 GewindestiftenNorm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.
Weitere Informationen:
Normnummer:
705
Norm:
DIN 705 A
Form:
A
Material:
Edelstahl
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Innendurchmesser:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellring bohrung 32mm, Stellringe, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2394*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,0294*
€ 3,60499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8694*
€ 3,41459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7894*
€ 3,31939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7194*
€ 3,23609
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,2394*
€ 2,66489
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.