Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIN 705, Stellring A2 16,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIN 705, Stellring
DIN 705, Stellring
Artikel-Nr.:
     369-52070516
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     52070516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705
din 705 a
DIN 705, Stellring A2 16,0

Form A mit Gewindestift DIN 914

Hinweis: 
bis d1 = 70 mm mit 1 Gewindestift
ab d1 = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Stellringe DIN 705 sind auch in Form B lieferbar, sowie in Form A mit Gewindestift DIN 913/916
Preise zuzüglich Legierungszuschlag.

Weitere Informationen:
DIN:
705
Werkstoff:
A2
Innendurchmesser (Bohrung d1 H8):
16,0 mm
Breite (b):
12,0 mm
Außendurchmesser (d2):
28,0 mm
Durchmesser (d3):
M 6
Durchmesser (pass. Gewinde-Stift):
M 6 x 8
Gewicht:
38,4 g
Weitere Suchbegriffe: din 705 stellring, Ringe, Stellringe, Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,34*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,8468* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 361,06*
€ 429,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 342,34*
€ 407,38
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG