Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653, Rändelschraube, M 5x12, A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653, Rändelschraube, M 5x12, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 5x12, A2
DIN 653, Rändelschraube, M 5x12, A2
Artikel-Nr.:
     369-520653512
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     520653512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
Niedrige Form.
Weitere Informationen:
Normnummer:
653
Norm:
DIN 653
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
5 mm
Material:
Edelstahl
Länge:
12 mm
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6278*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8678*
€ 1,03268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8478*
€ 1,00888
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8078*
€ 0,96128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7778*
€ 0,92558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7578*
€ 0,90178
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6278*
€ 0,74708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.