Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021, Scheibe , 15 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021, Scheibe , 15 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 9021, Scheibe , 15 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-28902115
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     28902115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-ØProduktklasse C - 100 HV.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
9021
Norm:
DIN 9021
Material:
Stahl
Güte:
140 HV
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Innendurchmesser:
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0762*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.