Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021, Scheibe , 10,5 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021, Scheibe , 10,5 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
DIN 9021, Scheibe , 10,5 mm, 140 HV, Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14
Artikel-Nr.:
     369-289021105
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     289021105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Außen-Ø ~ 3 x Schrauben-ØProduktklasse C - 100 HV.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7093-2.
Weitere Informationen:
Normnummer:
9021
Norm:
DIN 9021
Material:
Stahl
Güte:
140 HV
Beschichtung:
flZn/nc/TL/480h µ0,09 - 0,14
Innendurchmesser:
10.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0897*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.