Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
ISO 10642, Senkschraube, M 12x30, 010.9, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-25106421230
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     25106421230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hinweise: Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.comEigenschaften: Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Weitere Informationen:
Normnummer:
10642
Norm:
ISO 10642
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Länge:
30 mm
Güte:
010.9
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Innensechskant
Größe Kraftangriff:
ISK 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1906*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2506*
€ 0,29821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2406*
€ 0,28631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.