Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 2,2x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An
Artikel-Nr.:
     369-2079822295
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2079822295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7982 C
Norm:
DIN 7982 C
Gewindetyp:
Blechgewinde
Geometrische Abweichung:
mit Spitze
Durchmesser:
2.2 mm
Material:
Stahl
Länge:
9.5 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Phillips Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
H 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0059*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00832*
€ 0,0099
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00815*
€ 0,0097
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0077*
€ 0,00916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00741*
€ 0,00882
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0059*
€ 0,00702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.