Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x16, ST, verzinkt, standard, 5 µ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x16, ST, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x16, ST, verzinkt, standard, 5 µ
DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3x16, ST, verzinkt, standard, 5 µ
Artikel-Nr.:
     369-207500316
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     207500316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 C
DIN 7500 C Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 C Kreuzschraube
DIN 7500 C Schraube
Form CE, ISO 7045.Mit Pozidrive-Kreuzschlitz.
Weitere Informationen:
Normnummer:
7500
Norm:
DIN 7500 CE
Form:
CE
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
3 mm
Material:
Stahl
Länge:
16 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ:
Pozidriv Kreuzschlitz
Größe Kraftangriff:
Z 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0114*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.