Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern, Stahl verzinkt, M4x8


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einschlagmutter
Einschlagmutter
Einschlagmutter
Artikel-Nr.:
     369-20710048
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m4
einschlagmutter
Anwendung:Einschlagmuttern werden in ein vorgebohrtes Loch eingeschlagen. Vier kräftige Zacken verhindern ein Verdrehen der Mutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Innengewinde (d1):
M 4
Länge (l):
8,0 mm
Außendurchmesser (d2):
15,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Einpressmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,68*
€ 55,5492
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,68*
€ 54,3592
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,63*
€ 51,9197
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,50*
€ 50,575
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG