Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1434, Splintbolzen, 16x45x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1434, Splintbolzen, 16x45x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1434, Splintbolzen, 16x45x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1434, Splintbolzen, 16x45x40, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-2045416
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     2045416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Splintbolzen
Splintlochbolzen
splintbolzen
Passend zu Gabelkopf DIN 71752.Hinweise: Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 22341.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1434
Norm:
DIN 1434
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Länge:
45 mm
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Splintlochabstand:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Splinte, Bolzen, ISO22341, DIN1434
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9554*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2854*
€ 1,52963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2554*
€ 1,49393
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1954*
€ 1,42253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1654*
€ 1,38683
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1354*
€ 1,35113
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9554*
€ 1,13693
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.