Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 11024, Federstecker, 4 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 11024, Federstecker, 4 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 11024, Federstecker, 4 mm, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-202954
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     202954
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Weitere Informationen:
Normnummer:
11024
Norm:
DIN 11024 D
Form:
D
Durchmesser:
4 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1268*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1768*
€ 0,21039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1748*
€ 0,20801
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.