Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 24, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-201480724
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     201480724
EAN/GTIN:
     4251063412484
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)m 24
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Güte:
1.0037
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0348*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,7248*
€ 10,38251
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,6748*
€ 10,32301
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,3548*
€ 9,94221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9848*
€ 9,50191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,6148*
€ 9,06161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0348*
€ 7,18141
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.