Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 16, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 16, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 16, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 16, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-201480716
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     201480716
EAN/GTIN:
     4251063412392
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb)
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
16 mm
Material:
Stahl
Güte:
1.0037
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2796*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5896*
€ 4,27162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2796*
€ 3,90272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1696*
€ 3,77182
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0296*
€ 3,60522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8796*
€ 3,42672
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2796*
€ 2,71272
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.