Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
DIN 1480, Spannschlossmutter, M 12, 1.0037, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Artikel-Nr.:
     369-201480712
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     201480712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
din 1480 (ohne zb) m12
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
12 mm
Material:
Stahl
Güte:
1.0037
Beschichtung:
Zn5/An/T0
Weitere Suchbegriffe: din 1480 (ohne zb), Spannschloßmuttern, Spannschlösser, Spannschloß, Schloß, Schlösser, DIN1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0889*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4189*
€ 1,68849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3889*
€ 1,65279
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3389*
€ 1,59329
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2889*
€ 1,53379
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0889*
€ 1,29579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.