Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, ST, blank
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, ST, blank
DIN 928, Vierkant-Schweißmutter, M 8, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1409288
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1409288
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 m8
Weitere Informationen:
Normnummer:
928
Norm:
DIN 928
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außenvierkant
Größe Kraftangriff:
SW 14
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 stahl, Vierkant, Anschweißmuttern, Anschweissmuttern, DIN928
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0285*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.