Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 70x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 70x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 70x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 70x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318047015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318047015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m70
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Norm:
DIN 1804 W
Form:
W
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
70 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,6964*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,1564*
€ 9,70612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,1164*
€ 9,65852
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8264*
€ 9,31342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4764*
€ 8,89692
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1564*
€ 8,51612
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,6964*
€ 6,77872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.