Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 30x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 30x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 30x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 30x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318043015
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318043015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m30x1,5
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Norm:
DIN 1804 W
Form:
W
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
30 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m 30, Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5044*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9944*
€ 2,37334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9544*
€ 2,32574
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8644*
€ 2,21864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8244*
€ 2,17104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7744*
€ 2,11154
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5044*
€ 1,79024
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.