Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1804, Nutmutter, M 14x1,5, ST, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1804, Nutmutter, M 14x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 14x1,5, ST, blank
DIN 1804, Nutmutter, M 14x1,5, ST, blank
Artikel-Nr.:
     369-1318041415
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1318041415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804 m14x1,5
Ausführung w.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1804
Norm:
DIN 1804 W
Form:
W
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
14 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Gewindesteigung:
1.5 mm
Weitere Suchbegriffe: din 1804, din 1804 m14, Nutmuttern, DIN1804
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6738*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8538*
€ 1,01602
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8338*
€ 0,99222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8138*
€ 0,96842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7938*
€ 0,94462
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6738*
€ 0,80182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.