Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 525, Anschweißende, M 24, 3.6, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 525, Anschweißende, M 24, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 24, 3.6, blank
DIN 525, Anschweißende, M 24, 3.6, blank
Artikel-Nr.:
     369-11052524
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     11052524
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschweißenden
Anschweißende DIN 525
DIN 525
DIN 525 Anschweissende
Weitere Informationen:
Normnummer:
525
Norm:
DIN 525
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
24 mm
Material:
Stahl
Güte:
3.6
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: anschweißende din 525 m24, anschweißende din 525, DIN525
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2611*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9211*
€ 3,47611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8711*
€ 3,41661
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7511*
€ 3,27381
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6811*
€ 3,19051
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2611*
€ 2,69071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.