Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 934, Rundmutter mit Trapezgewinde, Stahl, 20x4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
DIN 934, Rundmutter
DIN 934, Rundmutter
DIN 934, Rundmutter
Artikel-Nr.:
     369-1009749204
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmutter (ohne Norm)
Rundmutter trapez
Schlitzmutter (ohne Norm)
rundmutter trapez
Weitere Informationen:
Form:
Rundmutter
DIN:
934
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
blank
Trapezgewinde:
20 x 4
Außendurchmesser (d1):
36,0 mm
Mutternhöhe (h):
30,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 935,55*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 9,3555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 976,14*
€ 1.161,6066
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 935,55*
€ 1.113,3045
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG