Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU-6KT, DIN 934, TR 10x2, ST, blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU-6KT, DIN 934, TR 10x2, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 10x2, ST, blk
MU-6KT, DIN 934, TR 10x2, ST, blk
Artikel-Nr.:
     369-1009349102
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     1009349102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 934 trapez
Sechskantmutter DIN 934 trapez
Sechskantmutter mit Trapezgewinde
din 934 trapez
mit Trapezgewinde.
Weitere Informationen:
Normnummer:
934
Norm:
DIN 934
Gewindetyp:
Trapezgewinde
Durchmesser:
10 mm
Material:
Stahl
Güte:
ST
Beschichtung:
blk
Kraftangriff Typ:
Außensechskant
Gewindesteigung:
2 mm
Größe Kraftangriff:
SW 17
Weitere Suchbegriffe: 6knt, 6kant, 6kt, metrisch, Trapezgewinde, Trapez, DIN934, MU-6kt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.