Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 8x20, MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 8x20, MS
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 8x20, MS
Ensat Gewindeeinsatz (Werksnorm 309), M 8x20, MS
Artikel-Nr.:
     369-10001405
Hersteller:
     Ensat
Herst.-Nr.:
     10001405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m8
gewindebuchsen
(Werksnorm 309) selbstschneidend.Anwendung: Hartholz, Weichholz, weicher Kunststoff, Verbundwerkstoffe.
Weitere Informationen:
Normnummer:
309
Norm:
Werksnorm 309
Gewindetyp:
Metrisches Gewinde
Durchmesser:
8 mm
Material:
Messing
Länge:
20 mm
Güte:
MS
Beschichtung:
blk
Weitere Suchbegriffe: Gewindeeinsätze, Einsätze, helicoil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4312*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,5412*
€ 0,64403
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,5212*
€ 0,62023
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5112*
€ 0,60833
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,4312*
€ 0,51313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.