Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2500
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2500
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2500
Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2500
Artikel-Nr.:
     3636-992500
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500
EAN/GTIN:
     4017976025001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
Schiebebügelwagen

Transportwagen fetra Schiebebügelwagen 2500

85x50cm Ladefläche, 1 Boden, bis 500kg - Fetra Schiebebügelwagen 2500 in stabiler Ausführung für erhöhte Tragkraft. Tragkraft: 500kg, Ladefläche: 850x500mm (LxB), Ladeflächenhöhe: 228mm, Material: geschweißtes Stahlrohr und Profilstahl pulverbeschichtet brillantblau (RAL 5007), Bereifung: 4 TPE-Reifen (160x40mm DurchmesserxBreite), Gewicht: 24kg. Ausführung: jeweils 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Feststeller an den Lenkrollen (gemäß EN 1757-3), Plattform aus Holzwerkstoffplatte (Oberfläche Buchendekor), Naben mit Rillenkugellager. Gefertigt gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: fetra schiebebügelwagen 500kg traglast, plattformwagen, fetra plattformwagen, Transportwagen, Magazinwagen, Magazinbügelwagen, Tischwagen, Transportgeräte
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,02*
€ 176,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,93*
€ 176,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,64*
€ 176,13*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,22*
€ 178,73*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 174,10*
€ 218,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,82*
€ 255,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,57*
€ 238,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,47*
€ 229,04
pro Stück
ab 15 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,10*
€ 207,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,89*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,41*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,42*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,17*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,66*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,74*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,02*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,34*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.