Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-99012 Herst.-Nr.: S0722400 EAN/GTIN: 5411313990127 |
| |
|
| | |
| Rollen-Adressetiketten Dymo 99012/S0722400 36x89mm, Papier, weiß, permanent haftend, Pack 2 Rollen à 260 Etiketten - Dymo extra große Rollen-Adress-Etiketten 99012/S0722400 werden im Thermodirektdruckverfahren bedruckt, d.h. Sie brauchen keine Tintenpatronen oder Tonerkartuschen mehr. Die Rollenetiketten sind ideal zum Brief- und Paketversand geeignet sowie zum Selberdruckern der INTERNEMARKE der Deutschen Post, lassen sich schnell anbringen, kleben zuverlässig und dauerhaft. Da es sich um eine Endlosrolle handelt, spielt es keine Rolle ob Sie ein Etikett drucken oder 100 - keine Staus und Layoutprobleme. Maße: 36x89mm, wieder ablösbar: Nein, Material: FSC-zertifiziertes Papier, Farbe: weiß, geeignet für: alle Dymo Labelwriter, Anzahl Etiketten je Pack: 520. Umweltaspekte: FSC-zertifiziertes Papier, Produktverpackung besteht zu 80% aus recycelten Materialien. Zertifikate: FSC-zertifiziert (FSC N001527).
Kompatible Geräte: | | Dymo: | Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-Etiketten für Büroanwendung, Dymo-Etiketten für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Dymo-Labelwriter-Machines-Etiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, dymo adressetiketten weiß, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Dymo Beschriftungsetiketten |
| | |
| | | Angebote (58) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 14,76* | € 18,71* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,79* | € 19,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 15,93* | € 19,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 16,11* | € 20,21* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,70* | € 30,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 520 Etiketten (ab € 0,0475* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|