| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-99002 Herst.-Nr.: 330030 EAN/GTIN: 4000735700707 |
| | |
|
| | |
| Papierhandtuchspender Satino by Wepa small 330030 26x34x12,6cm (BxHxT), abschließbar, Metall, weiß - Satino by Wepa Falthandtuchspender small 330030 in robuster Metallausführung eignen sich für Waschräume im Innenbereich mit niedriger Frequenz. Durch die Einzelblattausgabe wird der Verbrauch und somit auch die Abfallmenge gesenkt. Geeignet für: V-Falzung (Zick-Zack-Falzung), C-Falzung (Lagenfalzung), System: Ohne, Maße: 260 x 340 x 126mm (B x H x T), Material: pulverbeschichtetes Metall, Farbe: weiß, für ca. 500 Falthandtücher. Ausführung: hohe Kapazität - bis zu 2 Bündel Papierhandtücher können problemlos gestapelt werden um einen optimalen Papiervorrat sicherzustellen, abschließbar, Füllstandsanzeige. Lieferung inkl. Montageplatte. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchspender h35xb26,5xt13cm weiß, falthandtuchspender, wepa falthandtuchspender, Falthantücher-Spender, Falthandtuch-Spender, Papierhandtuch-Spender, Papierhantücher-Spender, Hygienezubehör, Handtuch-Spender, Handtücher-Spender, Hygieneprodukte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,30* | € 57,73* | | | | Lager 3636 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,05* | € 59,51* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 49,28* | € 67,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,9736* | € 69,8436* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 54,78* | € 73,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|