Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo Beschriftungsgerät Rhino 4200 S0955970


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo Beschriftungsgerät Rhino 4200 S0955970
Dymo Beschriftungsgerät Rhino 4200 S0955970
Dymo Beschriftungsgerät Rhino 4200 S0955970
Dymo Beschriftungsgerät Rhino 4200 S0955970
Dymo Beschriftungsgerät Rhino 4200 S0955970
Artikel-Nr.:
     3636-955970
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0955970
EAN/GTIN:
     3501170955970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Dymo Beschriftungsgerät Rhino 4200 S0955970

für Rhino IND-Beschriftungsbänder 6-19mm, QWERTZ-Tastatur - DYMO Rhino 4200 S0955970 erledigt Etikettierarbeiten schnell und effizient. Geeignet für: IND Dymo Rhino Schriftbänder 6mm / 9mm / 12mm und 19mm Breite, Druckauflösung: 180dpi, Display: 2-zeilig / 12-stellig, hintergrundbeleuchtet, max. Bandbreite: 19mm, Zeilendruck: 4 Zeilen, darstellbare Zeichen: 999 Zeichen/Symbole, Schriftgrößen: 7, Speicher: 25 Etiketten, Stromversorgung: 6 x AA-Mignon-Batterien), einem Lithium-Ionen-Akku (optional - Dymo S0895840) oder einem Netzteil (optional - Dymo S0721440), Maße: 127x61x181mm (BxHxT), Lieferumfang: 1 Vinyxl-Schriftbandkassette (12mm), Kurzanleitung. Funktionen: QWERTZ-Tastatur, patentierte Direktzugriffstasten für Barcodes Code 39, Code 128 sowie Draht-/Kabelbeschriftungen oder Fähnchenetiketten, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Favoriten-Taste, benutzerdefinierte Tasten, vorprogrammierte Bibliothek mit 150 Symbolen und Begriffen, automatische Speicherfunktion/automatische Selbstabschaltung, rutschfeste Gummiummantelung.
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 84,42*
€ 106,98*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 86,92*
€ 110,39*
€ 5,50*
ab € 85,03*
€ 110,53*
€ 6,78*
ab € 87,11*
€ 110,53*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 116,27*
€ 147,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,06*
€ 175,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.