Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-92520-03 Herst.-Nr.: 9287302 EAN/GTIN: 0043859718931 |
| | |
|
| | |
| Mauspad Fellowes PlushTouch 9287302/9252003 (BLAU) 210x279x2,9mm, inkl. Handgelenkauflage, Lycra - PlushTouch Handgelenkauflage mit Mauspad von Fellowes - weiche Unterstützung für das Handelenk bei der Arbeit mit der Maus. Erhältlich in den Farben schwarz (9252003) und blau (9287302). Die innovative FoamFusion Technologie bietet herausragenden Komfort und reduziert den Druck auf die Handgelenke. Der Microban antimikrobielle Schutz hält das Produkt über die gesamte Lebensdauer hygienisch sauber. Das weiche Material ist luftdurchlässig und gleichzeitig langlebig. Mit rutschfester Unterseite und geeignet für optische und Lasermäuse. Material Füllung: Memory Foam (Formgedächtnispolymer), Material Bezug: Elastan (Jersey/Lycra). Durch FIRA International (unabhängige Ergonomie Beratung) als ergonomisches Produkt akkreditiert gemäß EU Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften BS EN ISO 9241/1995/Part 5, EC Directive 290/90/EEC & amends 2002. Maße: 2,9x210x279mm (HxBxT) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, fellowes mauspad blau, handballenauflage maus, handballenauflage maus fellowes, mousepad, Mausmatten, Arbeitsplatz, Mauspads, Handgelenkauflagen, Mousepads, Ergonomie, Handgelenkauflage, ergonomie am arbeitsplatz |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,19* | € 15,58* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,53* | € 15,58* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 11,19* | € 15,61* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 11,61* | € 16,15* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,45* | € 23,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|