Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen fetra Magazinwagen 1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportwagen fetra Magazinwagen 1200
Transportwagen fetra Magazinwagen 1200
Transportwagen fetra Magazinwagen 1200
Artikel-Nr.:
     3636-912000
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1200
EAN/GTIN:
     4017976012001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Magazinbügelwagen

Transportwagen fetra Magazinwagen 1200

85x45cm Ladefläche, bis 250kg, brillantblau - Fetra Magazinwagen 1200 in stabiler Schweißkonstruktion. Tragkraft: 250kg, Ladefläche: 850x450mm (LxB), Ladeflächenhöhe: 206mm, Material: Stahlrohr pulverbeschichtet blau RAL 5007, Bereifung: TPE-Reifen 125mm Durchmesser, Gewicht: 14kg. Ausführung: jeweils 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Feststeller an den Lenkrollen, Plattform Holzwerkstoffplatte (Oberfläche Buchendekor), Naben mit Rollenlagerung. Gemäß Europäischen Norm EN 1757-3. 10 Jahre Herstellergarantie - Made in Germany! Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre.
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,69*
€ 140,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,99*
€ 140,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,80*
€ 142,89*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 116,15*
€ 143,01*
Lager 3636
10
Frei Haus
ab € 126,60*
€ 172,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,22*
€ 175,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 21 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,82*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,87*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.