Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8931-305 (BLAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8931-305 (BLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8931-305 (BLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8931-305 (BLAU)
Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8931-305 (BLAU)
Artikel-Nr.:
     3636-8931305-03
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8931-305|S10155
EAN/GTIN:
     4064615116378
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8931-305 (BLAU)

120x195x50cm (BxHxT), 6 Böden, Mitteltrennwand, 7 Fächer, 8 Schubladen, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8931-305 der Serie 89 mit Schubladen zur Aufbewahrung unterschiedlichster Materialien. Außenmaße: 1200x1950x500mm (BxHxT), Innenmaße: 1198x1840x453mm (BxHxT), Anzahl Böden: 6, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Anzahl Fächer: 7, Anzahl Schubladen: 8, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 135 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, links 4 kleine und 4 große Schubladen (Traglast ca. 30 kg), 2 Böden und 2 Fächer, rechts 4 Böden und 5 Fächer, 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden höhenverstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank b1200xt500xh1950mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schubladen, Werkzeugschrank mit Schubladen, Metallschrank mit Schubladen, Aufbewahrungsschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 801,65*
€ 956,64*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 834,77*
€ 972,00*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 922,47*
€ 1.038,49*
52 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 937,02*
€ 1.055,09*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 887,49*
€ 1.072,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,07*
€ 1.275,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,80*
€ 1.257,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.001,17*
€ 1.191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,82*
€ 1.154,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,00*
€ 1.116,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,49*
€ 1.056,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-700|
ab € 26,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5713|
ab € 73,94*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3713|
ab € 74,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-5718|
ab € 132,75*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8931-3716|
ab € 43,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.