Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8922052-03 Herst.-Nr.: 8922-052|S10161 EAN/GTIN: 4062084610243 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank CP Serie 89 Schwerlast-Werkzeugschrank 8922 (BLAU) 93x195x60cm (BxHxT), 4 Böden, 2 Flügeltüren - CP Schwerlast-Werkzeugschränke 8922-052 der Serie 89 mit noch höherer Bodentraglast zur ordentlichen Aufbewahrung schwerer Werkzeuge. Außenmaße: 930x1950x600mm (BxHxT), Innenmaße: 928x1840x553mm (BxHxT), Anzahl Böden: 4, Traglast je Boden: 110 kg, Traglast Schrank: 700 kg, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 80,4 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 2 verstärkte Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, verdeckte Schließstange, außen liegende Scharniere, Öffnungswinkel ca. 180 Grad, verzinkte Einlegeböden 2-fach verstärkt und in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb930xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 476,16* | € 554,92* | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 457,73* | € 559,25* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 508,55* | € 588,67* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 530,91* | € 617,18* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 521,08* | € 625,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|