Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8921342-02 Herst.-Nr.: 8921-3042|S10134 EAN/GTIN: 4064615115982 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8921-3042 (ROT) 93x195x50cm (BxHxT), 6 Böden, Mitteltrennwand, 8 Fächer, 4 Schubladen, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8921-3042 der Serie 89 mit Schubladen und Fächern zum Verstauen unterschiedlichster Materialien. Außenmaße: 930x1950x500mm (BxHxT), Innenmaße: 928x1840x453mm (BxHxT), Anzahl Böden: 6, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Anzahl Fächer: 8, Anzahl Schubladen: 4, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 106,8 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, links und rechts je 3 Böden, 4 Fächer und 2 Schubladen auf mittlerer Schrankhöhe (Traglast ca. 30 kg), 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden höhenverstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schubladen, Werkzeugschrank mit Schubladen, Metallschrank mit Schubladen, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 555,55* | € 674,79* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 575,01* | € 681,31* | | | | | 52 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,14* | € 696,38* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 627,40* | € 745,95* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 756,11* | € 849,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|