Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8921311-02 Herst.-Nr.: 8921-311|S10198 EAN/GTIN: 4064615116101 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8921-311 (ROT) 93x195x50cm (BxHxT), 8 Böden, Mitteltrennwand, 10 Fächer, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8921-311 der Serie 89 mit Fächern zum sortierten Verstauen unterschiedlichster Materialien. Außenmaße: 930x1950x500mm (BxHxT), Innenmaße: link und rechts je 460x1840x450mm (BxHxT), Anzahl Böden: 8, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Anzahl Fächer: 10, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 72,2 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, links und rechts je 4 Einlegböden und 5 Fächer, 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden in der Höhe verstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank h1950xb930xt500mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 406,33* | € 501,29* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 420,99* | € 510,04* | | | | | 52 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 448,38* | € 522,72* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 468,11* | € 561,78* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 531,28* | € 617,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|