Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-8921305-13 Herst.-Nr.: 8921-305|S10147 EAN/GTIN: 4064615116026 |
| |
|
| | |
| Werkstattschrank CP Serie 89 Werkzeugschrank 8921-305 (HBLAU) 93x195x50cm (BxHxT), 6 Böden, Mitteltrennwand, 7 Fächer, 8 Schubladen, 2 Flügeltüren - CP Werkzeugschränke 8921-305 der Serie 89 mit Schubladen und Fächern zum Verstauen unterschiedlichster Materialien. Außenmaße: 930x1950x500mm (BxHxT), Innenmaße: 928x1840x453mm (BxHxT), Anzahl Böden: 6, Traglast je Boden: 70 kg, Traglast Schrank: 450 kg, Anzahl Fächer: 7, Anzahl Schubladen: 8, Verschluss: Mulden-Griffschloss Ergo-Lock mit 3-Riegel-Verschluss, Material: Stahl, Gewicht: ca. 160,6 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Mitteltrennwand, links 4 kleine und 4 große Schubladen (Traglast ca. 30 kg) und 2 Fächer, rechts 5 Fächer, 2 Flügeltüren zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, oben und unten in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110 Grad, verzinkte Einlegeböden höhenverstellbar (15mm-Raster), Zylinderschloss (2 Schlüssel). Zertifikate und Zulassungen: GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 8 schubladen, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Stahlschrank abschließbar, Schrank mit Schubladen, Werkzeugschrank mit Schubladen, Metallschrank mit Schubladen, Aufbewahrungsschrank |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 712,96* | € 794,37* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,21* | € 794,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 740,10* | € 824,28* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 733,31* | € 824,49* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 789,81* | € 926,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|