Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Alu Trittleiter 3 stufig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu Trittleiter 3 stufig
Alu Trittleiter 3 stufig
Artikel-Nr.:
     3636-889011
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     8890-1
EAN/GTIN:
     4007735889012
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Montagetritt
Alu Trittleitern beidseitig begehbar aus Aluminium zusammenklappbar Stufen und Plattform geriffelt mit Eckversteifungen zusammenklappbar 3 stufig Maße Breite Standfuß 45 cm Plattformhöhe 62 cm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
8890-1
Breite:
450
Höhe:
620
Artikelbezeichnung:
Alu Trittleiter 3 stufig
Masse (Gewicht):
2.4
Werkstoff:
Aluminium
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
Frei Haus
ab € 51,34*
€ 58,69*
€ 4,99*
ab € 51,36*
€ 58,71*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.