Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Farblaserpapier Clairefontaine DCP DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Farblaserpapier Clairefontaine DCP DIN A4
Farblaserpapier Clairefontaine DCP DIN A4
Farblaserpapier Clairefontaine DCP DIN A4
Artikel-Nr.:
     3636-86812
Hersteller:
     Digi Color Laser
Herst.-Nr.:
     86427A12A
EAN/GTIN:
     3329680184402
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
farbiges Kopierpapier

Farblaserpapier Clairefontaine DCP DIN A4

120 g/m², weiß, FSC, Pack 250 Blatt - Farblaserpapier Clairefontaine DCP mit satinierter Oberfläche für eine scharfe und brillante Bilderwiedergabe und die Darstellung feinster Farbnuancen mit perfekten Kontrasten. Insbesondere für Präsentationen und hochwertige Farbausdrucke die richtige Wahl. Format: DIN A4, Papiergewicht: 120 g/m², Weißegrad: 170 CIE, Qualität: FSC-zertifiziert - das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft. Geeignet für: speziell alle Farbkopierer und Farblaserdrucker sowie Inkjet-Drucksysteme. Ausgezeichnete Laufeigenschaften und hohe Opazität mit 100% Zufriedenheitsgarantie. Umweltzeichen: FSC-zertifiziert, Eco-Label (EU-Blume), ColorLok-zertifiziert.
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Packung
€ 4,45*
ab € 3,19*
€ 3,71*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,30*
€ 4,68*
5
pro Packung
€ 15,00*
ab € 3,29*
€ 4,76*
Lager 3636
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 4,80*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,01*
€ 5,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,01312* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
96606C
ab € 3,28*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
1833
ab € 4,42*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
1843
ab € 11,02*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
1857
ab € 3,62*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
1822
ab € 9,54*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
1834
ab € 8,76*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
1842
ab € 4,47*
Ähnlich
Exacompta Clairefontaine
1821
ab € 4,86*
Ähnlich
Clairefontaine
1843C
ab € 9,39*
Ähnlich
k.A.
1855SC
ab € 6,55*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 4,81*
Ähnlich
k.A.
3801C
ab € 4,62*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 12,69*
Ähnlich
Clairefontaine
1857SC
ab € 6,68*
Ähnlich
Clairefontaine
2618C
ab € 6,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG