Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Franken Pro SC8210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Franken Pro SC8210
Whiteboard Franken Pro SC8210
Whiteboard Franken Pro SC8210
Whiteboard Franken Pro SC8210
Artikel-Nr.:
     3636-82100
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8210
EAN/GTIN:
     4016946206181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Whiteboard Franken Pro SC8210

120x300cm, emailliert, Ablageleiste - Franken Schreibtafeln SC8210 aus der PRO Serie sind bis zu 30 % leichter als andere Tafeln der gleichen Größe und dank eines Rückseitenblechs auch sehr viel stabiler. Maße: 1200 x 3000 mm, Tafeloberfläche: emailliert (weiß), Rahmen: silbereloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken, Befestigung: Wandbefestigung mit WSS-Montageschiene und Sicherungshalter (im Lieferumfang enthalten) im Hoch- oder Querformat möglich. Besonderheit: mit dem Gleiterset auch für das Konferenzschienensystem (KSS) geeignet, Ausführung: mit Ablageschale, magnethaftend, kratzfest, säurebeständig, trocken und nass abwischbar. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Tafeloberfläche (bei ordnungsgemäßer Nutzung mit Franken Tafelschreibern und Reinigungsprodukten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, franken schreibtafel magnettafel, erweiterungsmodul (wandtafel), magnetboard whiteboard, Magnetboards, Magnettafeln, Schreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Wandtafeln, Plantafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 434,24*
€ 515,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 444,84*
€ 515,50*
Lager 3636
9999
Frei Haus
ab € 444,98*
€ 528,12*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 493,57*
€ 562,89*
Frei Haus
ab € 479,15*
€ 564,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,12*
€ 628,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,53*
€ 568,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 463,93*
€ 552,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,10*
€ 536,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,98*
€ 529,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,24*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,82*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 76,01*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,48*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,225*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,91*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.