Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Franken Pro SC8206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Whiteboard Franken Pro SC8206
Whiteboard Franken Pro SC8206
Whiteboard Franken Pro SC8206
Whiteboard Franken Pro SC8206
Artikel-Nr.:
     3636-820600
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC8206
EAN/GTIN:
     4016946206143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board

Whiteboard Franken Pro SC8206

120x240cm, emailliert, Ablageleiste - Franken Schreibtafeln SC8206 aus der PRO Serie sind bis zu 30 % leichter als andere Tafeln der gleichen Größe und dank eines Rückseitenblechs auch sehr viel stabiler. Maße: 1200 x 2400 mm, Tafeloberfläche: emailliert (weiß), Rahmen: silbereloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken, Befestigung: Wandbefestigung mit WSS-Montageschiene und Sicherungshalter (im Lieferumfang enthalten) im Hoch- oder Querformat möglich. Besonderheit: mit dem Gleiterset auch für das Konferenzschienensystem (KSS) geeignet, Ausführung: mit Ablageschale, magnethaftend, kratzfest, säurebeständig, trocken und nass abwischbar. Herstellergarantie: 25 Jahre auf die Tafeloberfläche (bei ordnungsgemäßer Nutzung mit Franken Tafelschreibern und Reinigungsprodukten). Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 318,27*
€ 391,58*
Lager 3636
9999
Frei Haus
ab € 327,02*
€ 391,58*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 350,65*
€ 417,45*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,35*
€ 434,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 386,55*
€ 460,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,58*
€ 465,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,26*
€ 403,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,54*
€ 399,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,26*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,72*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
FDKMAG
ab € 26,73*
Zubehör
Franken
PSSA
ab € 75,83*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,88*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 19,44*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.