Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8020-305 (ROT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8020-305 (ROT)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8020-305 (ROT)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8020-305 (ROT)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8020-305 (ROT)
Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8020-305 (ROT)
Artikel-Nr.:
     3636-8020305-02
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8020-305|S10001
EAN/GTIN:
     4025314553024
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank

Schließfachschrank CP S 2000 Classic Fächerschrank 8020-305 (ROT)

90x180x50cm (BxHxT), mit Sockel, 5-stöckig, 15 Fächer je 30cm breit, Zylinderschloss, 2 Schlüssel pro Fach - CP Schließfachschränke/Fächerschränke 8020-305 der Serie S 2000 Classic für die sichere Verwahrung von Taschen, Kleidung oder Wertsachen in öffentlich, zugänglichen Räumlichkeiten. Maße: 900x1800x500mm (BxHxT), Anzahl Fächer: 15, Anordnung: 5 Fächer hoch und 3 Fächer breit, lichte Durchlassmaße pro Fach: 23x29,5x46,5cm (BxHxT), Unterbau: Sockel 10cm hoch, Verschluss: Zylinderschloss (2 Schlüssel/Fach), Material: Stahl, Gewicht: ca. 68,3 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: 5 Fächer übereinander, 3 Fächer nebeneinander, langlebige Stahlkonstruktion, Böden der Fächer in Korpusfarbe, glatte Türen, Türenanschlag rechts, Türen in Drehbolzen gelagert. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Fächer-Schrank, Fächerschrank, Schließfach-Schrank, Schließfachschrank, Schließfachsäule, c+p schließfachschrank zylinderschloss, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Aufbewahrungsschrank, Wertfachschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,63*
€ 717,64*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,84*
€ 717,85*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 615,24*
€ 719,28*
Frei Haus
ab € 691,19*
€ 790,75*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 716,60*
€ 824,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,35*
€ 980,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 818,71*
€ 974,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 778,05*
€ 925,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,69*
€ 883,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,60*
€ 852,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 15,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 13,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 14,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 6,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 2,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 10,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 4,22*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 4,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 4,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 4,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 4,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.