Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-30 (HGRAU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-30 (HGRAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-30 (HGRAU)
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-30 (HGRAU)
Artikel-Nr.:
     3636-801030-18
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8010-30|S10000
EAN/GTIN:
     4025314515060
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank

Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-30 (HGRAU)

90x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 1-stöckig, 3 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP Garderobenschränke 8010-30 der Serie S 2000 Classic mit praktischem Selbst-Belüftungskonzept für Umkleide- oder Sozialräume. Maße: 900x1850x500mm (BxHxT), Anzahl Abteile: 3, Innenmaße Abteil: 30x160x46,5cm (BxHxT), Unterbau: 4 Kunststoff-Standfüße 15cm hoch, Verschluss: Drehriegel für Vorhängeschlösser mit Bügelstärke 4,5-6,5mm, Material: Stahl, Gewicht: ca. 55,8 kg, Farbe Korpus: Lichtgrau (RAL 7035). Ausführung: Lüftungsschlitze in der Tür oben und unten sowie im Boden, eingestanzter Etikettenrahmen oben in der Tür, Türen in Drehbolzen gelagert mit senkrechter Kastenverstärkung, Türenanschlag rechts, Türenanschlagdämpfer, je Abteil 1 Ablageboden und darunter 1 stabile Garderobenstange (Ovalprofil) mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Abteilböden glatt und leicht auskehrbar. GS-Zeichen. Lieferzustand: komplett vormontiert. Lieferzeit: i.d.R. ca. 8 Werktage. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk frei Parterre (sofern mit Sattelauflieger erreichbar).
Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Spinde, Spint, Spinte, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Spindschrank, Spindschränke, Metallspind, Metallspinde, Schließfachschrank, Fächerschrank, Schließfachschränke, Fächerschränke, Umkleideschränke, Umkleidespind, Umkleidespinde, Metall Spind, Spind Metall, Schrank Metall, Metall Schrank, Garderobe
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 315,62*
€ 374,49*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,04*
€ 383,25*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 339,24*
€ 383,47*
€ 4,95*
ab € 375,71*
€ 426,30*
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 384,66*
€ 436,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,31*
€ 519,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,27*
€ 500,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,31*
€ 481,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,66*
€ 457,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 15,96*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 13,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 14,73*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 15,29*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 5,63*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 6,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 5,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 5,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 6,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 14,64*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 2,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 10,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 4,28*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 4,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.