Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor pavo high security 8002719


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsseltresor pavo high security 8002719
Schlüsseltresor pavo high security 8002719
Schlüsseltresor pavo high security 8002719
Schlüsseltresor pavo high security 8002719
Artikel-Nr.:
     3636-8002719
Hersteller:
     pavo
Herst.-Nr.:
     8002719
EAN/GTIN:
     8717448002719
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten

Schlüsseltresor pavo high security 8002719

für 150 Schlüssel, Elektronik-Zahlenschloss, Stahl, Einwurfschlitz, dunkelgrau - pavo Schlüsseltresore high security 8002719 mit elektronischem Zahlenschloss und mechanischer Notöffnung zur sicheren Verwahrung von bis zu 150 Schlüsseln. Anzahl Schlüsselhaken: 150, Maße: 450x560x160mm (BxHxT), Verschlussart: Elektronik-Zahlenschloss 8-stellig (2 Notschlüssel), Befestigung: Wandbefestigung über 4 Bohrungen in der Rückwand (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten), Stromversorgung: 4 Mignon-Batterien AA (nicht im Lieferumfang enthalten), Material: Stahl, Gewicht: ca. 19,06 kg, Farbe: Dunkelgrau. Ausführung: seitlicher Einwurfschlitz zur Schlüsselrückgabe, 1 schwenkbare Zwischenwand, Hakenleisten nummeriert und im Rastersystem verstellbar, Türanschlag rechts, 2 Notschlüssel, Tür 4mm und Korpus 2mm stark, Schlüsselanhänger mit Beschriftungsschildern im Lieferumfang enthalten. Sperrgut - Lieferung direkt ab Werk.
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, pavo schlüsselkasten dunkelgrau, notschlüsselbox, notschlüsselkasten pavo, pavo, high security, schlüsselschrank, schlüsselkasten, schlüsselsafe, pavo high security schlüsselkast, pavo high security key cabinet, Schlüsselschränke, Schlüsselkassettenschrank, Schlüsselkästen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
1
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 150,25*
€ 5,50*
ab € 120,32*
€ 150,26*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,37*
€ 165,86*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.