Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-763067 Herst.-Nr.: 01250000K008 EAN/GTIN: 3165140823692 |
| | |
|
| | |
| Winkelschleifer Bosch GWS 7-115 Professional 0601388106 720W, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel - Bosch Winkelschleifer GWS 7-115 Professional 0601388106. Nennaufnahmeleistung: 720 Watt, Abgabeleistung: 300 Watt, Schleifscheibendurchmesser: 115mm, Topfbürstendurchmesser: 75mm, Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1, Schleifspindelgewinde: M14, Schalldruckpegel: 91 dB(A), Gewicht: 1,9kg. Ausführung: kleiner Griffumfang (176mm), leistungsfähiger Motor, flacher Getriebekopf für komfortables Arbeiten auch an engen Stellen, Wiederanlaufschutz, speziell entwickelte Lufteinlässe für optimale Kühlung, verdrehsichere Schutzhaube, 2-Wege-Schalter. Lieferumfang: Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Zweilochschlüsse, Zusatzhandgriff, Spannmutter. Garantie: 12 Monate bzw. Verlängerung auf 3 Jahre bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen nach Kauf möglich. Die Laufzeit für Garantie bzw. ProService beginnt mit dem Kaufdatum. https://webapp.bosch.de/warranty/locale.do?localeCode=de_DE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,05* | € 59,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,28* | € 64,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 59,08* | € 73,72* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 59,50* | € 74,33* | | | | Lager 3636 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,34* | € 112,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|