Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbänder Dymo D1 43613/S0720780


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbänder Dymo D1 43613/S0720780
Schriftbänder Dymo D1 43613/S0720780
Schriftbänder Dymo D1 43613/S0720780
Artikel-Nr.:
     3636-743613
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0720780
EAN/GTIN:
     5411313436137
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Schriftbänder Dymo D1 43613/S0720780

schwarz auf weiß, 6mm/7m - DYMO D1-Standardetiketten S0720780 haften auf fast allen sauberen und glatten Oberflächen, wurden speziell für die LabelManager und LabelWriter Duo Etikettendrucker entwickelt und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für die meisten Etikettieraufgaben benötigen. Breite: 6mm, Länge: 7m, Druckfarbe: schwarz: Bandfarbe: weiß, Material: Polyester, Anwendungsbereiche: Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas, geeignet für: LP100, LP120, LP150, LP200, LP220P, LP250, LP300, LP350, LabelManager II, LM100 Serie, LM120 Serie, LM150, LM160, LM200, LM210 Serie, LM220 Serie, LM260 Serie, LM280, LM300, LM350 Serie, LM350D, LM360 Serie, LM400, LM420 Serie, LM450 Serie, LM450D, LM500 Serie, LM Mobile Labeler, LM PC, LM PCII, LM PnP, LM Wireless-PnP, LabelWriter 400 Duo, LW450 Duo. Ausführung: Easy Peel-Rückseite, strapazierfähig, langlebig, wasserabweisend, UV-beständig, temperaturbeständig zwischen -18 und +90 Grad Celsius, rückstandsfrei ablösbar. Recycling: siehe Shop.

Kompatible Geräte:
Dymo:
1000 Plus; 5500; Mobile Labeler; Labelmanager 150; Labelmanager 160; Labelmanager 200; Labelmanager 210 D; Labelmanager 210 D + SoftCase; Labelmanager 210 Series; Labelmanager 220 P; Labelmanager 260 P; Labelmanager 300; Labelmanager 350; Labelmanager 350 D; Labelmanager 350 Series; Labelmanager 360 D; Labelmanager 400; Labelmanager 420 P; Labelmanager 420 P + SoftCase; Labelmanager 420 Series; Labelmanager 450; Labelmanager 450 D; Labelmanager 450 Series; Labelmanager 500 TS; Labelmanager PC; Labelmanager PC-2; Labelmanager PnP; Labelpoint 200; Labelpoint 250; Labelpoint 300; Labelpoint 350; Labelwriter 400 Duo
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, Dymo-LabelManager-Machines-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, dymo d1 6mm x 7m schwarz auf weiss, dymo-bänder für büroanwendung, dymo-bänder für büroanwendung letratag, Dymo-Beschriftungsbänder, Schriftbänder, Dymo
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 7,82*
€ 10,19*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 7,80*
€ 10,34*
1 Tag
419
1
€ 7,50*
ab € 8,01*
€ 10,46*
1
€ 4,50*
ab € 8,52*
€ 11,50*
Lager 3636
146
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.