Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Laminiergerät Leitz iLAM Office A3 7253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiergerät Leitz iLAM Office A3 7253
Laminiergerät Leitz iLAM Office A3 7253
Laminiergerät Leitz iLAM Office A3 7253
Laminiergerät Leitz iLAM Office A3 7253
Artikel-Nr.:
     3636-7253
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     72530084
EAN/GTIN:
     4002432112906
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator

Laminiergerät Leitz iLAM Office A3 7253

bis DIN A3, max. Breite 320mm, bis 125mic, silber - Leitz iLAM Office Laminiergerät A3 7253 im schlanken Design. Max. Laminierformat: DIN A3, Arbeitsbreite: 320mm, max. Folienstärke: 2 x 125 Micron (gesamt 250), max. Laminiergeschwindigkeit: 35cm / Minute, max. Aufwärmzeit: 1 Minute, Material: Kunststoffgehäuse, Maße: 128x76x465mm (BxHxT), Gewicht: 1,74kg, Arbeitsweise: 2 Rollen, kein Carrier erforderlich, temperaturgesteuert, Heizsystem: 2 von außen beheizte Rollen, Leistungsaufnahme: 500 W, Fotofähig: Ja, Stromversorgung: 220/240 V AC, Temperatur: max. 122 Grad Celsius für 80 mic und max. 130 Grad Celsius für 125 mic, max. Laminierdicke: 0.4 mm, ungefähre Laminierdauer für A4 80 mic: 45 Sekunden, Ausführung: LED und akustisches Signal zeigen an, wenn das Gerät betriebsbereit ist, automatische Abschaltung nach 30 Minuten, wenn nicht im Gebrauch, inklusive kostenlosem Laminierfolien Starterkit. Zertifikate und Zulassungen: TÜV-geprüft, CE-Zeichen. 2 Jahre Herstellergarantie.
Angebote (26)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 75,13*
€ 75,34*
Lager 3636
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 75,35*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,15*
€ 75,36*
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 80,73*
€ 80,96*
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 77,86*
€ 81,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16919
ab € 17,35*
Zubehör
Leitz
33826
ab € 9,63*
Zubehör
Leitz
33950
ab € 18,14*
Zubehör
Leitz
33836
ab € 8,09*
Zubehör
Leitz
16924
ab € 43,33*
Zubehör
Leitz
33808
ab € 10,11*
Zubehör
Leitz
33835
ab € 4,34*
Zubehör
Leitz
16926
ab € 19,15*
Zubehör
Leitz
33878
ab € 18,58*
Zubehör
Leitz
16925
ab € 20,98*
Zubehör
Leitz
33807
ab € 6,15*
Zubehör
Leitz
74300002
ab € 12,29*
Zubehör
Leitz
16932
ab € 35,87*
Zubehör
Leitz
16933
ab € 16,96*
Zubehör
Leitz
16935
ab € 24,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.