Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3636-718764 Herst.-Nr.: 18483 EAN/GTIN: 0071701184832 |
| |
|
| | |
| Schriftbänder Dymo RHINO Polyester 18483/S0718210 schwarz auf weiß, 12mm/5,5m, Polyesterband - DYMO Industriebänder IND - permanentes Polyesterband für Rhino Beschriftungsgeräte von Dymo. Breite: 12mm, Länge: 5,5m, Druckfarbe: schwarz, Bandfarbe: weiß, Material: Polyester laminiert, geeignet für: DYMO Rhino 4200, 5200, 6000, RhinoPRO 3000, 5000, 5200, 6000, ILP219. Ausführung: UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien, Fette und Öle sowie Temperatur-resistent, klebt dank Industrieklebstoff auf einer Vielzahl ebener, rauer oder sehr großer Oberflächen. Recycling: siehe Shop.
Kompatible Geräte: | | Dymo: | ILP 219; Rhino 3000; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Nylonband, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 12 mm x 7 m schwarz auf weiss, dymo d1, dymo d1 12mm x 7m, Dymo-Beschriftungsbänder, Schriftbänder, Dymo |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,15* | ab € 12,46* | € 16,52* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 12,75* | € 16,54* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,78* | € 16,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 12,79* | € 16,73* | | | | Lager 3636 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,40* | € 24,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3636 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3636 | | Versand: Lager 3636 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|